Manguitos PREMIUM*** ZA-P43 PC X 19 x 25 mm ZA-P43 PC X JS

N.º do artigo: 706530
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 706530
EAN/GTIN 9003177065309
Número do fabricante 706530
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los manguitos de TYROLIT se utilizan para trabajos de precisión y de rebarbado, así como al formar piezas de trabajo complejas. Una combinación de zirconio y refrigeración-lubricación adicional permite la aplicación en muchos materiales distintos. Gracias a una gran variedad de tamaños de grano disponibles, puede variar entre un gran arranque de material y trabajo de precisión.
Montaje sencillo de los manguitos en un eje o un husillo ampliado. También encontrará el accesorio en nuestro surtido.