Minibandas PREMIUM*** ZA-P48 PE Y F / ZA-P41 PC X 20 x 480 mm ZA-P41 PC X JTS ZA60

N.º do artigo: 706337
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 15 Peça
  • Passos da encomenda: 15 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 706337
EAN/GTIN 9003177063374
Número do fabricante 706337
Número L L50140 1805
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Puede utilizar las minibandas TYROLIT en acero, acero inoxidable y metales no férricos.
Las bandas Premium*** han sido especialmente desarrolladas para la lijadora minibandas y, gracias a su flexión especial, impiden roturas de grano en la herramienta. Un buen rendimiento de arranque y vida útil ofrecen resultados constantes con un tiempo de trabajo reducido. El manejo y montaje de nuestras bandas son sencillos.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a