Minibandas PREMIUM*** ZA-P48 PE Y F / ZA-P41 PC X 9 x 533 mm ZA-P48 PE YF JTS ZA60

N.º do artigo: 706293
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 20 Peça
  • Passos da encomenda: 20 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 706293
EAN/GTIN 9003177062933
Número do fabricante 706293
Número L L50140 1888
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Puede utilizar las minibandas TYROLIT en acero, acero inoxidable y metales no férricos.
Las bandas Premium*** han sido especialmente desarrolladas para la lijadora minibandas y, gracias a su flexión especial, impiden roturas de grano en la herramienta. Un buen rendimiento de arranque y vida útil ofrecen resultados constantes con un tiempo de trabajo reducido. El manejo y montaje de nuestras bandas son sencillos.