• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Chave para tubos Cobra® com entalhes de ajuste de precisão cabeça extra fina, comprimento total: 250

N.º do artigo: 706250 250
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Cobra
comprimento total 250 mm
Superfície fosfatado a preto
Largura de aperto para sextavado 34 mm
Largura de aperto para tubos 1.1/4 polegada
Número de posições de encaixe de ajuste preciso 19
Norma DIN ISO 8976
Modelo do mordente extra estreito
Punho revestido com plástico
Material Aço cromo-vanádio
não produz faíscas não
Possibilidade de regulação precisa do encaixe sim
Fixação automática sim
Proteção contra travamento sim
Tipo de produto Chave para tubos e canalização

Identificação e classificação

Número do artigo 706250 250
EAN/GTIN 4003773061267
Número do fabricante 87 51 250
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Forma especial, extra-fina da cabeça para condições de trabalho apertadas. Articulação encaixada (=guia dupla) com proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Ajuste fino do ressalto através de um botão de mola. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática. Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Aço elétrico de cromo-vanádio, forjado por estampagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a