TFC PREMIUM*** A-P22 FI 125 / 8 mm A-P22 FI A40

N.º do artigo: 706147
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificação e classificação

Número do artigo 706147
EAN/GTIN 9003177061479
Número do fabricante 706147
Número L L50140 1835
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Con este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tendrá garantizada la elección correcta para el mecanizado de diversos materiales como plástico, madera o aluminio. Además de una mayor estabilidad de los bordes, un soporte de lámina especial garantiza el máximo arranque de material. Gracias al cierre por adherencia.de la parte posterior, podrá fijar este disco a su lijadora orbital aleatoria de forma rápida y sencilla. El disco cierre por adherencia. está equipado de serie con 8, 15 ó 17 orificios y está disponible en tamaños de grano de hasta 400 para un acabado perfecto de la superficie.

Característica:

  • Forma: Disco de PELÍCULA
  • Aptitud del material: Madera, plástico / PVC, gelcoat, composites, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A-P22 FI A40
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Vantagem:

  • Soporte de lámina especial para una mayor estabilidad de los cantos y máxima capacidad de arranque
  • No se atasca ni emboza el disco
  • Sistema Tyrolit Fast Change para un cambio de disco rápido y sencillo gracias al cierre por adherencia.

Vantagem:

  • Para el acabado basto y fino de piezas de trabajo de plástico, material compuesto, gelcoat, madera y aluminio

Recomendação:

  • Tamaño de grano 40/60 para un arranque máximo
  • Tamaños de grano 80-120 para trabajos de lijado universales
  • Tamaños de grano 150-400 para un acabado perfecto de la superficie

Características especiales:
  • Cambio rápido de discos gracias al TFC
  • Máximo rendimiento de arranque
  • Muy buena estabilidad de cantos