Tyrolit Hoja tela 230x280 A150 JX BASIC universal

N.º do artigo: 705994
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
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
Granulometria 150
Largura da lixa 280 mm
Comprimento da lixa 230 mm
Tipo de produto Papel abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 705994
EAN/GTIN 9009017059941
Número do fabricante 705994
Número L L50140 2952
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Con estas versátiles hojas de tela BASIC podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectas para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, con las hojas con soporte de tela estará perfectamente equipado.

Característica:

  • Forma: Hoja de tela
  • Aptitud del material: Madera, acero, acero inoxidable, metales no férricos, composites, gelcoat, plástico / PVC, pintura / barniz
  • Línea de productos: BASIC
  • Especificación : A-B01 C JX
  • Dimensiones (D x H): 230 x 280 mm
  • Espesor: 230 mm
  • Taladro: 280 mm
  • Tamaño de grano: 150
  • Herramienta para: Afilado manual

Vantagem:

  • Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución abierta del grano sobre un soporte de algodón semiflexible
  • Aplicación universal

Vantagem:

  • Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
  • Para nivelar, alisar, desbarbar ligeramente, acabado fino de revestimientos y preparación general de superficies

Material:

  • Madera
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Metales no férricos
  • Materiales compuestos
  • Gelcoat
  • Elásticos /PVC
  • Pintura / barniz
  • Madera;Acero;Acero inoxidable;Metales no férricos;Materiales compuestos;Gelcoat;Elásticos /PVC;Pintura / barniz

Indicado para:

  • Rectificado manual

Nota:

  • Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
  • Para igualar, alisar, rebarbar y afinar mecánicamente revestimientos, así como para la preparación de superficies en general