Tejido lijador manual TYROLIT 40x25M A-B01 C JX A220 inserto universal

N.º do artigo: 705846
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 705846
EAN/GTIN 9003177058462
Número do fabricante 705846
Número L L50140 1764
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Con estos versátiles rodillos de tela Basic, puede nivelar fácilmente, suavizar e incluso realizar operaciones de desbarbado ligero. Gracias a la distribución de grano abierto, son perfectos para la molienda en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Si usted es un principiante o un experto, con los rodillos en una base de tela que está bien equipado.

Característica:

  • Forma: Tissue rodillo
  • Idoneidad material: Madera, plástico/PVC, pintura/laca
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B01 C JX A220
  • Dimensión (D x H): 40 x 25 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 25 mm
  • Tamaño del grano: 220
  • Herramienta para: rectificado de mano

Vantagem:

  • Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre una base de algodón semiflexible
  • Aplicación universal

Vantagem:

  • Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
  • Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies