{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 160 mm | |
| Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | |
| Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,1 mm | |
| Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Punho | Manga multicomponente | |
| Material | Aço especial para ferramentas | |
| Superfície | cromado | |
| não produz faíscas | não | |
| Tipo de produto | Alicate multifuncional |
| Número do artigo | 701700 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773021902 | |
| Número do fabricante | 03 06 160 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |