Alicate universal, cromado, com mangas de punho, comprimento total: 140

N.º do artigo: 701601 140
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KNIPEXtend
comprimento total 140 mm
Valores de corte para fio duro até ⌀ 1,8 mm
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Propriedades do mordente dentado
Punho Manga multicomponente
Material Aço especial para ferramentas
Superfície cromado
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifuncional

Identificação e classificação

Número do artigo 701601 140
EAN/GTIN 4003773039730
Número do fabricante 03 05 140
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Mordentes serrilhados. Arestas de corte adicionalmente temperadas por indução (aprox. 60 HRC).
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes e interface KNIPEXtend.
O KNIPEXtend é usado para ligar extensões como o ColourCode Clips (CCCs) para individualização ou o TetheredTool Clips (TTC) para ligar um dispositivo de proteção contra quedas de ferramentas amarradas.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Aço especial para ferramentas.

Nota:

O modelo anterior n.º 701600 ainda pode ser encomendado enquanto os modelos KNIPEXtend estarem disponíveis.