Alicate universal, polido, comprimento total: 140

N.º do artigo: 701500 140
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Valores de corte para fio duro até ⌀ 1,8 mm
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Propriedades do mordente dentado
Punho revestido com plástico
Material Aço especial para ferramentas
Superfície Alicate fosfatado a preto, cabeça polida
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifuncional

Identificação e classificação

Número do artigo 701500 140
EAN/GTIN 4003773215196
Número do fabricante 03 01 140
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Mordentes serrilhados. Arestas de corte adicionalmente temperadas por indução (aprox. 60 HRC).
Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Aço especial para ferramentas.