Modelo base de bloque en V. Radio de trabajo de 160 mm

N.º do artigo: 7015-10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 7015-10
EAN/GTIN 4946368850603
Número do fabricante 7015-10
Número L L40010 13887
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Modelo base de bloque en V.

Característica:

  • Radio de acción: 170,5
  • Número de artículo antiguo: 7011SN
  • Agujero de montaje ∅: 3/8” / 9,53 mm, 8 mm (con casquillo)
  • Ajuste preciso: con rueda de ajuste fino +-4°
  • Tamaño del pie: 59 x 50 x 55 mm
  • Rosca: M8 x 1,25
  • Tamaño / Dimensión: 0,265 X 0,1 X 0,072 M
  • Fuerza de sujeción (vertical): 600
  • fuerza magnética: 600 N de fuerza de arranque vertical
  • Dispositivo de sujeción: magnéticas