Alicate universal resistente, cromado, com mangas de punho, comprimento total: 180

N.º do artigo: 700401 180
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
232 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 180 mm
Valores de corte para fio duro até ⌀ 2,5 mm
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 63 HRC)
Material Aço especial para ferramentas
Superfície cromado
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifuncional

Identificação e classificação

Número do artigo 700401 180
EAN/GTIN 4003773043072
Número do fabricante 02 05 180
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Alto desempenho de corte com baixa força. Mordentes serrilhados. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 63 HRC), também adequado para fio de piano.
Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes e interface KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.