3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 76 mm, 300LG, P320

N.º do artigo: 7000119606
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000119606
EAN/GTIN 50051141555244
Número do fabricante 7000119606
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El disco de papel de lija 3M Xtract™ 236U es excelente para aplicaciones de homogeneización y acabado de aluminio y acero al carbono, así como para trabajos intermedios de eliminación y de eliminación intensiva de material sobrante y de acabado en maderas duras, maderas blandas y composites en aplicaciones de carpintería. Nuestros discos Clean Sanding también funcionan bien en imprimaciones, pinturas, selladores, recubrimientos, fibras de vidrio y plásticos. El resistente soporte de papel de peso C de nuestro disco de papel de lija 3M Xtract 236U permite un lijado agresivo y reduce el desgaste de los bordes. Un recubrimiento abierto significa que hay espacio entre los granos abrasivos para que el polvo escape en lugar de acumularse en la arista de corte de los granos. El recubrimiento resistente al embazamiento permite que el disco siga cortando incluso al lijar madera blanda, pintura y otros materiales que normalmente atascarían el disco y reducirían su capacidad de lijado. Los discos de papel de lija cortan mejor y duran más tiempo cuando el polvo no se acumula en la superficie de corte de los abrasivos. Reducir el polvo es más fácil que nunca con los discos 3M Xtract, diseñados para una eliminación óptima del polvo. Para obtener la máxima extracción de polvo, use este disco con un soporte 3M Xtract y una lijadora rotorbital con aspiración (vendidos por separado). El patrón multiagujero patentado de nuestros productos 3M Xtract elimina el polvo a mayor velocidad que los productos de 5 o 6 agujeros. Nuestro patrón multiagujero patentado evacua el polvo del disco a una velocidad más elevada. Este diseño de agujeros no requiere alinearlos con el soporte de disco (que se acopla a una lijadora rotorbital y que se vende por separado), lo que hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos. El sistema de enganche 3M Hookit™ utiliza un diseño de gancho y bucle que hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles. A esto se suma la mejora de la productividad y la reducción del consumo de material.

Vantagem:

  • El preciso patrón multi-agujeros elimina la necesidad de alinear los orificios.
  • El revestimiento de dispersión abierto resistente al embozo previene la obstrucción del abrasivo para optimizar el corte.
  • Los discos 3M™ Hookit™ se sustituyen y reutilizan fácilmente.
  • Los granos de alúmina poseen un corte más rápido y duradero que el del granate tradicional.
  • El resistente soporte de papel tipo C permite realizar un lijado agresivo

Recomendação:

  • Para un lijado agresivo.