Descrição:
La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4032 es una cinta doble cara de espuma de uretano, blanca, de 0,8 mm de espesor con una densidad de 320 kg/m³ y adhesivo acrílico. Nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano y célula abierta con liner de papel pega superficies y resulta muy cómoda de aplicar. Úsela en aplicaciones de montaje en interiores. Las cintas de doble cara de espuma de uretano 3M son espumas conformables que utilizan un sistema adhesivo acrílico de sujeción de alta temperatura y ofrecen una elevada resistencia a cizalladura.
Vantagem:
- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio
- Ideal para pegado, fijación y montaje
- La espuma amortigua y evita vibraciones
- La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
- Adecuada para PVC blando
Recomendação:
- Montaje de espejos
- Montaje de señales y placas en interiores
- Unión de paneles acústicos en paredes
- Montaje de dispensadores y ambientadores
- Montaje de canales eléctricos en paredes
- Fijación de ganchos a superficies de paredes
- Montaje de protectores de esquinas