3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 9485PC, Incolora, 19 mm x 55 m, 0.13 mm

N.º do artigo: 7000115673
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7000115673
EAN/GTIN 05010027783003
Número do fabricante 7000115673
Número L L01310 1090
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La cinta transferidora adhesiva 9485PC de 3M™ es un adhesivo acrílico de alto rendimiento que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas. Es ideal para unir plásticos, espumas y materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual. Nuestra cinta transferidora adhesiva es ideal para el troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Nuestra cinta transferidora, fácil de usar, presenta una elevada pegajosidad y excelente resistencia a cizalladura, temperatura y disolventes. La hemos hecho con un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. También la hemos diseñado para resistir la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.

Característica:

  • Color: Transparente
  • Espesor total [mm]: 0,13
  • Material de base: Papel de celulosa
  • Adhesivo: Acrilato
  • Resistencia al pelado [Newton/cm]: 16,3
  • Resistencia a altas temperaturas: 150 °C (días, semanas), 230 °C (minutos, horas)

Vantagem:

  • Cinta transferidora adhesiva de 127 µm.
  • Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero.
  • Cumple la especificación UL.
  • Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.
  • Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura.
  • Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas.
  • Excelente adhesión a plásticos y espumas.
  • Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.
  • Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos.
  • Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos.
  • Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.
  • Una materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual
  • Versión más gruesa de 9482PC.

Recomendação:

  • Unión de materiales de alta y baja energía superficial y pinturas electroestáticas
  • Unión de espumas a materiales de baja energía superficial (LSE) al tiempo que ofrece una elevada resistencia a temperatura
  • Pegado de juntas y espuma
  • Sujeciones y fijaciones en el montaje de productos
  • Unión de paneles de metal finos