Tubo termorretráctil 3M™ HSR de 1,2/0,6 mm negro, caja dispensadora

N.º do artigo: 7000099045
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000099045
EAN/GTIN 08712403516140
Número do fabricante 7000099045
Número L L01130 106807
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

HSR es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. HSR cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo y autoextinguible y ofrece una buena resistencia a los agentes químicos. HSR es un material de contracción rápida de pared fina que es la mejor opción para aplicaciones eléctricas de uso general, tales como aislamiento, agrupación de cables, marcado, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, alivio de tensión de cables LV, terminación de conductores y conexiones eléctricas. El formato compacto de minirrollo permite realizar cortes de forma individual a la longitud deseada. HSR está disponible en tamaños de entre 1,2/0,6 mm y 25,4/12,7 mm con un grosor de pared (recuperado) de 0,4 - 0,9 mm y en varios colores y negro. Embalaje estándar en caja dispensadora

Vantagem:

  • Poliolefina flexible.
  • Tubo de pared fina
  • Mini rollo
  • Ignífugo y autoextinguible
  • Resiste temperaturas de -55 °C a 135 °C.
  • Retardante de llama

Recomendação:

  • Diseñado para aplicaciones eléctricas de uso general, como aislamiento, agrupamiento, marcado, sellado contra la humedad, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, protección antitracción de cables LV, terminación de cables y conexiones eléctricas.