Scotch® Cinta de Embalaje de Altas Prestaciones 375E, Incolora, 75 mm x 990 m

N.º do artigo: 7000095631
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 4 Peça
  • Passos da encomenda: 4 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7000095631
EAN/GTIN 08021684432439
Número do fabricante 7000095631
Número L L01130 102970
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El adhesivo está específicamente formulado para proporcionar una alta resistencia a la humedad y la abrasión, y adhesión de pelado a elementos de aglomerado. No se rompe al someterse a manipulaciones bruscas. Diseñado con un tamaño ideal para proteger etiquetas.

Vantagem:

  • Absorbe golpes e impactos
  • Ofrece alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
  • Para sellar con fuerza paquetes muy llenos y pesados

Recomendação:

  • Cierre de cajas de peso medio y elevado
  • Sella cajas con una elevada proporción de contenido reciclado