Disco abrasivo de esponja 3M™ Hookit™ 216U, 150 mm, 15 agujeros, P600, PN51091

N.º do artigo: 7000091922
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 150 Peça
  • Passos da encomenda: 150 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificação e classificação

Número do artigo 7000091922
EAN/GTIN 08021684730177
Número do fabricante 7000091922
Número L L51710 1358
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El disco 3M™ Hookit™ 216U es una gama de productos de óxido de aluminio ligeros que ofrece un rendimiento avanzado. El laminado con una parte posterior de espuma permite la flexibilidad necesaria para trabajar cómodamente en áreas curvas. Está disponible en varios granos y se convierte a un formato libre de polvo para proporcionar una extracción mejorada del polvo.

Vantagem:

  • Disco abrasivo Hookit™ de óxido de aluminio
  • La parte posterior de espuma aporta mayor flexibilidad
  • granos de P320 a P800/P1000
  • Adecuado para trabajar en formas curvadas.