Descrição:
Utilice 3M™ Prenda de protección 4570 como una barrera eficaz, resistente y fiable contra chorros y pulverización de líquidos, penetración de productos químicos y partículas peligrosas. 3M™ Prenda de protección 4570 cumple diversas normas, entre las que se incluyen la EN 14126 contra agentes infecciosos, la EN 1073-2 contra partículas nucleares, la EN 1149 sobre antiestática, la EN ISO 13688, la EN 13034 contra salpicaduras de líquidos de tipo 6, la EN ISO 13982-1 contra polvo de tipo 5 y la EN 14605 contra líquidos en aerosol de tipo 4 y chorros de líquido de tipo 3. Diseñada en color gris, cómoda de usar y adecuada para trabajos en los que la discreción es importante, como los de los equipos de primera intervención. Fuerte y resistente, fabricada con un laminado de PE no microporoso que ofrece un buen nivel de protección con resistencia a la impregnación probada contra diversas sustancias químicas. Las costuras selladas con cinta adhesiva coextruida resistente a productos químicos protegen contra la pulverización y chorros de agentes químicos líquidos, y mejoran la resistencia de la prenda. Esta prenda de protección supera todas las pruebas de la normativa EN 14126 y consigue el mejor resultado posible. También ofrece alta retención de partículas con un Til clase 2 en partículas nucleares EN 1073-2. 3M™ Prenda de protección 4570 ofrece tranquilidad sobre la seguridad cuando se usa, lo que lo convierte en un complemento esencial para los recursos de una plantilla.
Vantagem:
- Esta prenda de protección química de alto rendimiento está homologada conforme a los niveles de protección de tipo 3/4/5/6 de la categoría III de la directiva de EPI, por lo que resulta apta para proteger contra una amplia gama de chorros y aerosoles de productos químicos.
- Fabricación con material laminado no tejido de 92 g/m² y con uniones protectoras coextruidas, químicamente selladas
- Sistema de solapa doble integrado con anillas grandes en las cremalleras para abrir y cerrar la prenda fácilmente, incluso con guantes
- Puños elásticos con anillas para introducir los dedos, capucha de 3 paneles y aperturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
- Protección contra agentes biológicos (EN 14126)
- Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
- Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2