Scotch® Dispensador de Cinta Silencioso H150, Gris, 50 mm maxi

N.º do artigo: 7000080606
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 Peça
  • Passos da encomenda: 6 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000080606
EAN/GTIN 53134375346936
Número do fabricante 7000080606
Número L L01130 111514
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Su freno integrado controla la tensión de la cinta y la velocidad de desenrollado, garantizando una aplicación suave e impecable.

Vantagem:

  • El dispensador de cinta silencioso Scotch® H150 incorpora una barra de presión única que reduce el ruido a medida que se desenrolla la cinta.
  • Esta barra con muelle presiona continuamente el rodillo de cinta contra el rodillo central del dispensador mientras dirige la cinta hacia afuera, en un ángulo que minimiza el sonido desagradable producido por las cintas de embalaje clásicas sensibles a la presión.
  • Dispensador con diseño de agarre de pistola que permite usarlo con una sola mano
  • Dispensa cinta de hasta 50 mm de espesor
  • El plástico y el metal de alto impacto son livianos para un fácil manejo y control.
  • Para cerrar paquetes y cajas y combinar, reforzar y agrupar objetos

Recomendação:

  • Utilizado para el sellado del cartón, el sellado del cartón, la combinación, el refuerzo y el empaquetado en áreas sensibles al ruido