3M™ Trizact™ Banda 307EA

N.º do artigo: 7000060375
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Número do artigo 7000060375
EAN/GTIN 04046719056125
Número do fabricante 7000060375
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Use la 307EA 3M™ Trizact™ banda para acabados finos consistentes en metales duros como carbono y acero inoxidable. Nuestras bandas 307EA incluyen tecnología de micro-replicación 3M, en la que las partículas de óxido de aluminio de precisión micrométrica recubren un soporte de rayón. Proporcionan un corte consistente y un acabado fino predecible. Estas bandas también incluyen un potenciador de lijado que ayuda a evitar la acumulación de calor, la decoloración y la deformación, y el duradero soporte de tela ayuda a aportar control, adaptabilidad y un desbaste efectivo con una presión media. El abrasivo adherido con resina proporciona una mayor resistencia al calor y ayuda a evitar la delaminación. Las estructuras piramidales de abrasivo uniformemente distribuidas sobre toda la superficie aseguran un rendimiento consistente. Estas pirámides contienen capas de mineral y comienzan a desgastarse tras un uso repetido, exponiendo progresivamente el mineral fresco. El ciclo de renovación del mineral mantiene la calidad de cortante del abrasivo. Estas bandas usan un empalme de film, una junta segura que une los extremos de la banda, formado por un fino film de unión que minimiza las ″marcas″ para asegurar un movimiento suave de la banda y unos resultados de acabado consistentes. Nuestros abrasivos Trizact producen un acabado más fino, logran resultados con mayor rapidez y duran hasta cinco veces más que los productos abrasivos convencionales. A diferencia de los abrasivos convencionales, estas bandas empiezan afiladas y continúan afiladas para ofrecer acabados más predecibles y una consistente mejor calidad. Ofrecen un preciso control de acabado, lo que permite a los operarios reducir las secuencias de grano y ahorrar pasos en el proceso así como menos productos abrasivos.

Vantagem:

  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas y continúan afiladas, ofreciendo un funcionamiento mejor que los abrasivos convencionales.
  • Aportan un soporte flexible para un acabado consistente sobre los contornos
  • Ideal para acabados intermedios y pulido fino previo al chapado o al pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos convencionales con revestimiento electrostático.

Recomendação:

  • Úsela para un acabado fino y consistente en metales duros como acero inoxidable y acero al carbono
  • Las bandas son aptas para su uso con platinas o cuando se requiere una fricción reducida.