3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 4496, Negro, 1220 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000049215
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7000049215
EAN/GTIN 50051115237381
Número do fabricante 7000049215
Número L L01130 101582
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Espuma de PE de doble cara cinta adhesiva que consiste en una espuma de polietileno de celda cerrada con adhesivo de acrilato. Es ideal para el montaje permanente o montaje de componentes en interiores y exteriores como soportes, ganchos, carteles, espejos, marcos, tiras, emblemas, paneles, expositores, piezas decorativas, etc.

Vantagem:

  • Conexiones permanentemente fuertes
  • Ideal para la unión rentable de materiales
  • Capacidades de diseño avanzadas