Descrição:
Resistente a bajas temperaturas La cinta de amortiguación de ruidos y vibraciones 3M™ 434 es una cinta plateada con soporte de aluminio, de 190,5 µm de espesor Está diseñada para reducir el ruido y absorber y disipar las vibraciones; sobre todo disminuye el ruido en paneles de metal, composite y cualquier estructura que actúe como soporte. Se consigue una amortiguación muy eficaz con solo cubrir el 10 % de la superficie. Esta cinta es muy resistente Resiste a la humedad, la intemperie, la degradación por radiación UV y al fuego. Resistente al paso del tiempo, a productos químicos y en un amplio rango de temperaturas, particularmente las más bajas. Resistente a bajas temperaturas, hasta -60 °C. El liner se puede troquelar. Usos recomendados Reduce los ruidos desagradables, las vibraciones y la fatiga en paneles de metal y cualquier estructura que actúe de soporte Está indicado para aplicaciones en bajas temperaturas, en los sectores aeroespacial e industrial Para usar en tolvas, contenedores de sistemas transportadores, cajas comerciales de metal y mesas en las que el contacto del metal con otros materiales puede provocar vibraciones indeseadas Para reducir el ruido en general Con liner, que permite troquelarla para adaptarse a piezas en aplicaciones del sector aeroespacial: FAR 25.853(a) Reduce el ruido y la fatiga Nuestra cinta de amortiguación de ruidos y vibraciones 3M™ 434 incluye un adhesivo de polímero acrílico viscoelástico, optimizado para convertir la energía de las vibraciones en calor que se disipa fácilmente para reducir ruidos molestos. También reduce la fatiga causada por la vibración, disminuyendo el desgaste y el riesgo de desplazamiento de las piezas. La cinta adhesiva se aplica muy fácilmente.
Vantagem:
- La propiedad amortiguadora de vibraciones de esta cinta la convierten en una opción ideal para diversas aplicaciones en sectores como el aeroespacial, transportes, electrodomésticos, industrial general, etc.
- Gracias a su resistencia a temperaturas extremadamente bajas, esta cinta se puede usar en aplicaciones de hasta -60 °C
- Resiste la intemperie y la degradación por rayos ultravioleta, lo que garantiza su rendimiento en muchos trabajos exigentes
- La presentación con liner permite su troquelado
- El adhesivo de polímero acrílico viscoelástico se ha optimizado para convertir la energía de las vibraciones en calor que se disipa fácilmente
Recomendação:
- Uso para piezas de papel de aluminio Cut para aplicaciones aeroespaciales