Descrição:
La cruz HS Standard Abrasives™ de pulido y homogeneización se utiliza para limpiar y pulir de forma eficaz áreas de difícil acceso, como el interior de tubos y tuberías. Nuestros abrasivos revestidos de resina esponjosa presentan un buen rendimiento en superficies difíciles que necesitan un producto resistente que se moldee por sí mismo para llegar a puntos de difícil acceso, incluso en el interior de tubos estrechos. El diseño único del abrasivo no produce daños ni arañazos en la superficie en la que se trabaja y, además, elimina los contaminantes más persistentes sin dejar marcas por vibración. La cruz es un material de nailon revestido de resina que utiliza un robusto grano abrasivo de óxido de aluminio. El óxido de aluminio presenta un corte preciso, mientras que la cruz funciona sin calentarse. También es resistente al agua, lo que permite su uso con lubricantes. Puede elegir entre granos abrasivos bastos (verde) y medios (azul) para ayudar a producir acabados satinados en metales blandos.
Vantagem:
- El diseño único del abrasivo permite encajar la cruz en el interior de áreas de difícil acceso
- La cruz de malla abierta repara las imperfecciones de superficie, al tiempo que reduce a un mínimo los arañazos o las rayaduras del substrato
- La robusta cara de nailon elimina los contaminantes de superficie, al tiempo que evita las vibraciones y los arañazos en la pieza de trabajo
- La cara revestida de resina funciona sin calentarse y es resistente al agua, lo que permite utilizarla con lubricantes
- Está disponible en granos abrasivos bastos (verde) y medios (azul) para ayudar a producir acabados satinados en metales blandos
Recomendação:
- Se usa para limpiar y pulir áreas de difícil acceso, como el interior de tubos y tuberías