Descrição:
Use la categoría Unitized de alúmina Quick Change Standard Abrasives™ de la serie 800 para realizar trabajos de desbarbado de bordes, desbaste y pulido intensivos de forma eficiente y productiva. Nuestras ruedas de la serie 800 combinan mineral abrasivo de alúmina de grano medio o basto con una rueda de densidad dura que supera a las de la serie 700 para las tareas intensivas, gracias a la mayor dureza de la densidad del material y a la mayor durabilidad de su filo. El material de malla abierta es resistente al embozo, lo que contribuye a prolongar la durabilidad del abrasivo. El mineral de alúmina es idóneo para metales férricos y no férricos, incluido el aluminio. Nuestro sistema de cambio rápido facilita la colocación y sustitución de los discos, lo que mejora la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador.
Vantagem:
- La dispersión abierta es resistente al embozo, lo que contribuye a prolongar la vida útil del abrasivo.
- La dureza de la densidad del material y la durabilidad del filo superiores a las de la serie 700 aportan una mayor durabilidad en los trabajos intensivos.
- El mineral de alúmina presenta un buen rendimiento con metales férricos y no férricos, incluido el aluminio.
- El disco de cambio rápido se coloca y sustituye fácilmente, lo que permite aumentar la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador.
Recomendação:
- Úsela para realizar trabajos de desbarbado de bordes, desbaste y pulido intensivos de forma eficiente y productiva.