Descrição:
La rueda Cut & Polish Scotch-Brite™ ayuda a eliminar defectos de la superficie y rayas bastas de rectificación, así como a desbastar marcas de forjado e imprecisiones causadas por la maquinaria dejando un acabado con un grano uniforme. Nuestras ruedas Cut & Polish están disponibles en diversos diámetros y anchuras. Se pueden usar líneas robóticas, lijadoras, motores de bancada, así como con máquinas centreless y backstand. Estas ruedas cuentan con mineral de óxido de aluminio. Este mineral crea un abrasivo resistente y duradero que se autofractura durante el uso para exponer nuevas aristas de corte afiladas, mientras que los abrasivos naturales tradicionales se desgastan con mayor rapidez. Debido a su poder de corte, dureza y solidez, su uso está muy extendido en operaciones de rectificado, lijado y acabado. El óxido de aluminio resulta adecuado para una amplia variedad de materiales, ya sean trabajos en madera o en metal, incluidas las aleaciones de hierro. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.
Vantagem:
- El mineral de óxido de aluminio proporciona un corte contundente en tareas intensivas de homogeneización y acabado.
- La construcción de malla no tejida evita el embozo prematuro, lo que contribuye a prolongar la vida útil.
- Son unas buenas sustitutas de las muelas de caucho.
- Son ideales para aplicaciones contundentes de homogeneización y acabado.
- Están disponibles en diferentes diámetros y espesores.
Recomendação:
- Ayudan a eliminar defectos de la superficie y rayas bastas de lijado, así como a homogeneizar marcas de forjado e imprecisiones causadas por la maquinaria dejando un acabado con una rugosidad uniforme.