Almohadilla de espuma abrasiva flexible 3M™ Hookit™, 34349

N.º do artigo: 7000045570
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Identificação e classificação

Número do artigo 7000045570
EAN/GTIN 50051131343493
Número do fabricante 7000045570
Número L L01130 101365
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Alcance los puntos de difícil acceso: las almohadillas de espuma abrasivas flexibles 3M™ Hookit™ son idóneas para utilizar en hojas abrasivas en el lijado manual de superficies de automóviles. La gran flexibilidad, moldeabilidad y tacto suave de la almohadilla y las hojas cuando se usan conjuntamente proporcionan un control extraordinario durante el lijado. Utilice estos productos para el lijado de bordes de paneles y zonas de difícil acceso, como los revestimientos del parachoques y compartimentos de las puertas.

Vantagem:

  • Se utiliza con la gama de hojas abrasivas 3M™ Hookit™
  • Su gran flexibilidad permite adaptarse a los contornos de lijado
  • Útil en zonas de difícil acceso
  • Su moldeabilidad ofrece un control y precisión excepcionales