3M™ Rollo microabrasivo de película 675L Verde 101mm x 15.24m 30 Micas

N.º do artigo: 7000044975
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Número do artigo 7000044975
EAN/GTIN 50051141205712
Número do fabricante 7000044975
Número L L51710 253
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Utilice el rollo de film de microabrasivo adiamantado 3M™ 675L para eliminar material sobrante y conseguir acabados finos en metales duros. Nuestros rollos de film están disponibles en tamaños a medida y están fabricados con un resistente soporte de film de poliéster y un mineral de diamante afilado para utilizarlos en aplicaciones en húmedo y en seco con lubricantes basados en agua o aceite. El mineral micrométrico adiamantado proporciona acabados precisos y con tolerancias pequeñas, mientras que las bandas pueden utilizarse para el acabado mediante proyección térmica de contornos y formas complejas. Los rollos 675L están codificados por colores para reducir el riesgo de mezclar granos abrasivos y permiten tasas de alimentación del abrasivo lentas, lo que reduce el número de pasos y los costes en abrasivos.

Vantagem:

  • El mineral micrométrico de diamante proporciona acabados precisos y de escaso margen de tolerancia para tareas intermedias de eliminación de material sobrante
  • Permiten tasas de alimentación del abrasivo lentas, lo que reduce el número de pasos y los costes en abrasivos
  • El soporte de film de poliéster permite utilizar el rollo en seco o en húmedo con lubricantes de superficie
  • Funciona bien en acabados por pulverización térmica de contornos y formas complejas
  • Está codificado por colores para reducir el riesgo de que se mezclen diferentes granos abrasivos

Recomendação:

  • Se usa en acabados por pulverización térmica de contornos y formas complejas, así como para obtener acabados finos en metales duros