Descrição:
Obtenga un acabado liso y uniforme en la fibra óptica y el superacabado en rollo, utilizando 3M™ Papel de Pulido 266X. Nuestras láminas de película onduladas están compuestas por partículas de óxido de aluminio graduadas con precisión y recubiertas con una película de poliéster de 3 mil, con un soporte de PSA duradero. La resina es más dura que las hojas de solape 3M 261X, y la distribución de partículas ajustada de la película ofrece un corte y un acabado más uniformes. Elija entre discos, hojas y rollos, en una variedad de grados, de 0.3 a 40.0 micras.
Vantagem:
- Respaldo de PSA
- Obtenga una tasa de corte y acabado más consistentes a partir de la distribución de partículas ajustada
- Use un sistema de resina más dura en comparación con otras láminas de pulido de óxido de aluminio
- Disponible en una variedad de grados (de 0.3 a 40.0 micras)
- Disponible en discos, hojas y rollos.
Recomendação:
- Todas las películas lapping deben usarse ″mojadas″
- El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda
- Para las más altas exigencias en calidad de superficie para piezas de trabajo hechas de metal y plástico