3M™ Hookit™ Disco suave, 150 mm, Superfino, PN60185

N.º do artigo: 7000041378
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000041378
EAN/GTIN 05010027408661
Número do fabricante 7000041378
Número L L01130 100609
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Use el disco Soft 3M™ Hookit™ con el soporte estándar Hookit™ para realizar un trabajo eficaz y más profundo en los bordes, al reducir el corte en los bordes cuando la almohadilla está inclinada sobre el mismo y manteniendo un contacto más profundo con el borde. Nuestros discos están formados por una espuma duradera de densidad suave de 1/2″ e incluyen el patrón de agujeros Clean Sanding de 3M. Añaden adaptabilidad a un soporte Clean Sanding*, lo que permite al operario seguir los contornos y trabajar más profundamente en los bordes, así como maximizar al mismo tiempo la extracción del polvo. Estos soportes para disco con punto de contacto suave proporcionan más amortiguación y adaptabilidad que un soporte con espuma de densidad media. La serie de orificios y canales de diseño exclusivo permiten que el polvo pase a través de los orificios y apartarlo de la superficie de lijado. Esto mejora el entorno de trabajo y la vida útil del disco. Nuestro sistema de gestión de polvo Clean Sanding está diseñado para una mejor evacuación del polvo de las superficies de trabajo que los productos con 5 o 6 orificios. Está optimizado con una herramienta de lijado con sistema autoaspirado* equipada con una bolsa de filtro Clean Sanding*. Nuestros productos Clean Sanding están diseñados para succionar el polvo y apartarlo de la pieza de trabajo y del aire. Esto ayuda a minimizar la carga del disco y aumenta la vida útil del abrasivo. La reducción del polvo en el aire también ayuda a mejorar las condiciones de trabajo. Los abrasivos Clean Sanding 3M se pueden combinar con los soportes Clean Sanding para su uso en lijadoras de aspiración central. *Se vende por separado

Vantagem:

  • Fabricado con espuma suave pero duradera
  • Aumenta la adaptabilidad debido a su estructura
  • Úselo con el soporte Clean Sanding o el estándar 3M Hookit™ para realizar un trabajo eficaz y más profundo en los bordes, y maximizar la extracción del polvo

Recomendação:

  • Úselo con el soporte Clean Sanding o el estándar 3M Hookit™ para realizar un trabajo eficaz y más profundo en los bordes