3M™ Hookit™ Plato de soporte, 150 mm, rosca 8 mm (5/16 in), 15 agujeros, suave, 50391

N.º do artigo: 7000032141
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Identificação e classificação

Número do artigo 7000032141
EAN/GTIN 04046719162543
Número do fabricante 7000032141
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Para obtener una mayor flexibilidad de los bordes, utilice el plato 3M™ Hookit™. Nuestra espuma de alta densidad, centro rígido plano y borde suaves proporciona mayor flexibilidad en los bordes gracias a la configuración de orificios en el centro. Los distintos tamaños de los orificios en espiral ofrecen una canalización directa del flujo para optimizar la extracción del polvo, lo cual da como resultado un abrasivo de mayor durabilidad y más limpio.

Vantagem:

  • Iguale el flujo de aire con diversos tamaños de orificios para conseguir la mejor extracción
  • Consiga una extraordinaria extracción con el patrón de orificios en espiral
  • Elija entre firmeza suave o estándar
  • Adecuado para abrasivos 3M™ Hookit™

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a