3M™ Cinta Selladora 4412, Translúcida, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm

N.º do artigo: 7000029082
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 9 Peça
  • Passos da encomenda: 9 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7000029082
EAN/GTIN 50051111922779
Número do fabricante 7000029082
Número L L01310 364
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La cinta selladora 3M™ 4412N es una solución ideal para el sellado molduras en tejados y el sellado alrededor de las fijaciones mecánicas de techos en vehículos comerciales, eliminando la necesidad de gran cantidad de selladores líquidos. Nuestra cinta tiene alta pegajosidad y satisface la necesidad de una amplia variedad de aplicaciones de difícil sellado. Como cinta de una cara, el sellado suele realizarse 'sobresellando' una junta o grieta existente, a diferencia de aplicaciones de 'sellado entre superficies' que suelen realizarse con una junta, adhesivo/sellador líquido o cinta de doble cara. El adhesivo acrílico empleado en este producto se fabrica con la misma plataforma tecnológica que las cintas 3M™ VHB™. Esta cinta adhesiva ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones de difícil sellado. El soporte de esta cinta es una lámina ionomérica, muy resistente a la abrasión y flexible. Es conformable, lo que crea un sellado eficaz sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos. La capa gruesa de adhesivo acrílico es lo que la confiere las excelentes propiedades selladoras y una gran resistencia a largo plazo en intemperie. El adhesivo acrílico tiene muy buena adhesión a la lámina ionomérica, por lo que se pueden pegar varias capas una sobre otra obteniendo un sellado óptimo también. Esta cinta sella de forma estanca y se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar. Se adapta a los contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillo. La cinta selladora de 3M puede pintarse confundirse con las superficies adyacentes y se fija de forma segura ante sol, lluvia, nieve y temperaturas extremas. ¿Qué son los ionómeros? Los ionómeros constituyen un tipo de materiales polímeros que constan de resinas termoplásticas estabilizadas mediante retículas iónicas. Entre las aplicaciones comerciales de los ionómeros se encuentran cubiertas para bolas de golf, membranas semipermeables, cintas selladoras y elastómeros termoplásticos.

Característica:

  • Color: Traslúcido
  • Espesor total [mm]: 2,00
  • Material de base: Cinta adhesiva de base acrílica
  • Adhesivo: Acrilato
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 42,0
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 48
  • Elongación: 380%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 90 °C (horas) a 150 °C (minutos)

Vantagem:

  • Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
  • Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
  • Cinta conformable de color blanco traslúcido y 2 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos
  • Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición a agentes químicos
  • Soporte de aspecto limpio que puede pintarse
  • Sella uniones, juntas o grietas
  • Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores

Recomendação:

  • Para aplicaciones de difícil sellado, como juntas, cierres o penetraciones
  • Sellado de techos de camiones y remolques
  • Sellado de tragaluces
  • Sellado de puertas y ventanas
  • Sellado molduras en tejados