3M™ Scotch-Brite™ Disco de acabado FS-WL, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 5A Medio

N.º do artigo: 7000028522
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
  • Passos da encomenda: 3 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Identificação e classificação

Número do artigo 7000028522
EAN/GTIN 50048011933677
Número do fabricante 7000028522
Número L L51710 184
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Use la rueda de acabado Scotch-Brite™ para tareas de acabado, pulido, homogeneización o desbarbado. Nuestras ruedas de acabado cuentan con un diseño contorneado y presentan una combinación de granos de mineral y densidad suave, lo que hace que sean adecuadas para aplicaciones de acabado final en las que se requiera un alto grado de adaptabilidad y menos densidad. El diseño contorneado posibilita un funcionamiento fluido y equilibrado, mientras que las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera generan un desgaste controlado con resultados uniformes a lo largo de la vida útil de la rueda. La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor. Las ruedas de acabado Scotch-Brite proporcionan un acabado final y de limpieza en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y otros metales.

Vantagem:

  • Proporciona un grano uniforme para acabados finales en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y metales ferrosos o no ferrosos.
  • Es altamente adaptable, por lo que ofrece acabados uniformes en superficies contorneadas, curvas y de otros tipos.
  • Las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener unos resultados uniformes.
  • El diseño contorneado la convierte en una rueda equilibrada de funcionamiento fluido.
  • La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.

Recomendação:

  • Se usa para tareas de acabado, pulido, acabados cepillados de línea recta y tareas de homogeneización.