3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de lana Blanca 133mm

N.º do artigo: 7000028404
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000028404
EAN/GTIN 00051111510438
Número do fabricante 7000028404
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Use la boina de pulido intenso de lana 3M™ Perfect-it™ ll para obtener un corte más contundente que con las boinas de espuma. Nuestras boinas son boinas de lana de 133,35 mm de una sola cara concebidas para su empleo con los abrillantadores 3M™ Finesse-it™ que disipan el calor y dejan la superficie más refrigerada. Se acoplan en una pulidora giratoria con el sistema de enganche 3M™ Hookit™ para un cambio y reacoplamiento fáciles y rápidos, así como para refinar arañazos en procesos de reparación de pinturas.

Vantagem:

  • Diseñada para uso con abrillantadores Finesse-it™ 3M™
  • La lana ofrece un corte más contundente que las boinas de espuma
  • La lana disipa el calor y deja la superficie más fría
  • Refina los arañazos en los procesos de reparación de pinturas

Recomendação:

  • Se usa con los abrillantadores Finesse-it™ 3M™ y refina arañazos en procesos de reparación de pinturas