Descrição:
Gracias a su cuerpo firme y duradero que mejora la visibilidad, el taco para lijado manual 3M™ Finesse-it™ ofrece un agarre sencillo y cómodo. Nuestros tacos para lijado manual están diseñados para sostener discos autoadhesivos de 31,75 mm o 34,93 mm. Presentan un extremo de color rojo y otro negro. La firmeza del extremo de color rojo permite nivelar los defectos de forma eficaz, mientras que la superficie negra de vinilo contribuye a producir un acabado más fino. Los productos 3M Finesse-it son compuestos y pulimentos especialmente diseñados para su uso en pinturas de equipos originales OEM y en pinturas de revestimiento secadas al horno. Eliminan los arañazos, los defectos y las marcas circulares en una amplia gama de superficies pintadas. Los productos 3M Finesse-it constituyen un componente esencial de nuestro sistema de pulido recomendado para la reparación de defectos superficiales en lacados, maderas lacadas, superficies macizas, gelcoats, pintura electrostática, pintura industrial, acrílicos y vidrio.
Vantagem:
- Su cuerpo firme y duradero ofrece fácil visibilidad y un agarre cómodo.
- Ambos extremos se pueden usar para sostener discos autoadhesivos.
- Sus dos niveles de firmeza permiten nivelar los defectos y obtener un acabado fino, respectivamente.
- Las boinas se combinan con pulidoras orbitales y rotorbitales y con pulidoras de velocidad variable para producir el acabado final deseado.
- Su reducido diámetro resulta ideal para eliminar pequeños defectos y llegar a zonas de difícil acceso.
Recomendação:
- Están diseñados para sostener discos autoadhesivos de 31,75 mm o 34,93 mm.