3M™ Papel de Pulido de Diamante 661X, discos

N.º do artigo: 7000008839
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Número do artigo 7000008839
EAN/GTIN 50051111561275
Número do fabricante 7000008839
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Para el pulido de diamantes en materiales extremadamente duros como la cerámica, la piedra y el vidrio, elija 3M™ Film de pulido Diamond 661X. Nuestras películas cortan rápido para un proceso más eficiente. Un mineral de diamante de alta graduación, recubierto con precisión sobre una película de poliéster de 3.0 mil, proporciona una superficie plana, bordes filosos y un acabado uniforme. Disponible en discos, hojas y rollos, según sus requisitos.

Vantagem:

  • Film de pulido de diamante más extendido
  • Corte rápido y mayor productividad.
  • Superficie más lisa y bordes afilados.
  • Consiga un acabado consistente y uniforme a partir de partículas de diamante
  • Disponible en discos, hojas y rollos.

Recomendação:

  • Para lapping plano, pulido de conectores de fibra de vidrio y superacabado de superficies muy duras
  • Lograr una superficie consistente de partículas de diamante graduadas con precisión