Descrição:
Cabeza adhesiva suave y ligera. Gracias a su diseño fluido y curvo, la cabeza adhesiva superior/inferior 3M™ AccuGlide 2+ protege las cajas de cartón y, al mismo tiempo, ofrece un alto rendimiento. Garantiza una aplicación constante y de alta calidad de la cinta adhesiva con un bajo mantenimiento. El cabezal adhesivo superior/inferior 3M™ AccuGlide 2+ para un cierre suave está diseñado para la aplicación de clips en C de cintas adhesivas de embalaje Scotch® con un ancho de 36 a 50 mm a una velocidad de cartón de 23,8 m por minuto. Su perfil de placa lateral, la guía de cinta abierta y las instrucciones fáciles de usar permiten un enhebrado rápido y sencillo. Los rodillos flexibles de agitación y aplicación compensan las variaciones del cartón y se pueden quitar fácilmente. El cabezal adhesivo ligero garantiza la máxima vida útil del sistema y ofrece resistencia y facilidad de manejo. El cabezal adhesivo está diseñado para su uso en máquinas de cierre de cajas ajustables 3M-Matic™ y, gracias a su tamaño compacto y facilidad de manejo, también puede instalarse en otros sistemas de transporte de cajas. Es útil para cerrar cajas en diversos sectores, entre ellos: alimentación y bebidas, dispositivos médicos, industria farmacéutica, electrónica, centros de fabricación y distribución. Alineación estable y uso cuidadoso: las funciones del cabezal adhesivo superior/inferior 3M™ AccuGlide 2+ están garantizadas por elementos adicionales de diseño y construcción, entre ellos: un bloqueo del tambor de cabezal para asegurar la estabilidad de los rodillos; cambio sencillo de los rodillos con solo pulsar y soltar; construcción robusta que ofrece una durabilidad extraordinaria; un tambor de freno de fricción que garantiza una tensión adecuada de la cinta adhesiva para una aplicación sin problemas y evita un desenrollado excesivo. El área de negocio de cintas adhesivas y adhesivos industriales de 3M se dedica a la ciencia de las propiedades adhesivas para desarrollar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de planificación y fabricación de empresas de todo el mundo.
Vantagem:
- Protege las cajas de cartón con mayor rendimiento y garantiza una aplicación de cinta adhesiva consistente y de alta calidad con un mantenimiento mínimo.
- Para cintas adhesivas con un anchura de 36 a 50 mm a una velocidad de cartón de 23,8 m por minuto.
- Proporciona la máxima vida útil del sistema, durabilidad y facilidad de uso.
- Gracias a su tamaño compacto y fácil manejo, también se puede instalar en otros sistemas de transporte de cartón.
- Es útil para sellar cajas de cartón en diversas industrias.
- Alineación estable y aplicación suave gracias a los detalles de diseño y construcción
- Los rodillos de agitación y aplicación se pueden quitar fácilmente
- Bloquee el tambor de la cabeza para asegurar el rollo para la estabilidad y la buena alineación de los cartones