3M™ Adaptador de bolsa de vacio auto-alimentada

N.º do artigo: 7000000361
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000000361
EAN/GTIN 00051141204536
Número do fabricante 7000000361
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El adaptador de manguera de vacío 3M™ tiene un rosca exterior de 25,4 mm que se adhiere a las rectificadoras 3M y una manguera de 25,4 mm de diámetro interior que se adhiere a las bolsas de filtro de lijado 3M Clean. Nuestro adaptadores se puede conectar a 3M lijadora excéntrica u otras mangueras, lo que facilita el aspiración de polvo.

Vantagem:

  • Aspiración del polvo
  • Diseñado para herramientas 3M™ con bolsas de filtro 3M™
  • Asegúrese de que su aspiradora sea productiva y potente
  • Los diagramas de circuito detallados en el manual del usuario facilitan la identificación de la pieza requerida