Cortacables D15 con mango de plástico resistente

N.º do artigo: 700 015 36
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 700 015 36
EAN/GTIN 4049002007675
Número do fabricante 700 015 36
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Cortacables con geometría de corte especial para un corte fácil y limpio.
  • Cumple también con la norma aeronáutica AS6173/3.
  • Para cortar conductores de cobre recubiertos de estaño, níquel y plata según AS22759, así como cables de aluminio.
  • No apto para alambre de acero, cable metálico y conductores de cobre trefilados en frío.
  • Manejo ergonómico con una sola mano
  • sin aplastamiento ni deformación del cable

Característica:

  • Peso: 264 g
  • Longitud: 170 mm
  • Ejecución: pavonado
  • Diámetro del cable mm: 15 mm
  • Cable conductor sólido: Cu 16 / Al 35 mm²
  • Cable multifilar: Cu 50 / Al 50 mm²
  • Cable de hilos finos: Cu 70 mm²

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados