Discos de corte para acero 63 x 1 x 10

N.º do artigo: 699330
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 699330
EAN/GTIN 9003176993306
Número do fabricante 699330
Número L L50230 4
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Cortar acero es muy fácil con este disco de corte PREMIUM. Ya sean chapas, perfiles, tubos, varillas o material macizo, podrá cortar cualquier forma en un abrir y cerrar de ojos. El grano muy fino de estos discos garantiza un trabajo especialmente sin rebabas. Además de su manejo sencillo y su precisión dimensional, estas herramientas convencen especialmente cuando se utilizan en lugares de difícil acceso.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño de grano: 100
  • Vs /máx: 80 m/s
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A 100 - BFM
  • Dimensiones (D x T x H): 63 x 1 x 10 mm
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Espesor: 1 mm
  • Taladro: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Vantagem:

  • Los discos especialmente finos y de grano fino permiten tiempos de corte cortos y un trabajo sin fatiga
  • Ideales para procesar zonas de difícil acceso
  • Impresionan por su larga vida útil y su manejo sencillo y de dimensiones exactas
  • El tamaño de grano 100 permite un corte con rebabas especialmente bajas

Vantagem:

  • Para el mecanizado de diferentes calidades de acero
  • Para cortar chapas de paredes finas, perfiles, tubos, varillas y material macizo