Chasis

N.º do artigo: 6951
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mecanismo de traslación

Identificação e classificação

Número do artigo 6951
EAN/GTIN 4017976069517
Número do fabricante 6951
Número L L90070 46
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Chasis para el transporte fácil y seguro de máquinas y otros objetos pesados. Robusta estructura de acero soldado, con mangos redondos de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Las placas de soporte están provistas de una superficie de goma antideslizante. Grandes rodillos de nailon con rodamientos de bolas. Volumen de suministro: 2 rodillos de transporte y 2 bielas de acero redondo. Garantía: 2 años.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 6000
Longitud total (mm): 320
Ancho total (mm): 268
Altura total (mm): 110
Nota: Placa de soporte 250 x 200 mm
Número de ejes: 4
Número de rodillos de carga: 8
Tamaño de la rueda (mm): 85 x 90
Neumáticos: Neumáticos de nailon