Caixa de conjunto “CarryLite”, Número de insertos: 9

N.º do artigo: 693630 9
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de insertos Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de compartimentos 9
Dimensões exteriores, comprimento 337 mm
Dimensões exteriores, largura 278 mm
Dimensões exteriores, altura 79 mm
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693630 9
EAN/GTIN 5733439143608
Número do fabricante 143608
Fabricante/responsável raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrição

Versão:

Corpo da caixa de PP, tampa de policarbonato. As fortes dobradiças multiponto garantem estabilidade e 2 fechaduras deslizantes bloqueiam a tampa transparente. As grelhas de perfil na tampa fixam as inserções e os conteúdos intermutáveis contra a queda durante o transporte.

Colocação:

Número de insertos C×L×A: 4 un. 79×55×69 mm
1 un. 157×55×69 mm
2 un. 109×79×69 mm
2 un. 163×79×69 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados