uvex 2 trend Zapatos S3 azul/negro Ancho 12 Talla 46

N.º do artigo: 6934346
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 46
Cor negro / azul
Fecho Cordones
Resistência antiderrapante
palmilha amovível
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 6934346
EAN/GTIN 4031101775821
Número do fabricante 6934346
Número L L01670 582
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Ya sea en montaje o en producción, en interior o en exterior: La tendencia uvex 2 incorpora numerosas tecnologías probadas en una moderna línea de productos de nivel básico para aplicaciones medias (S1 - S3). La puntera uvex antitorsión para una mayor protección contra la torsión y los materiales de alta calidad de la suela exterior, junto con un aspecto deportivo y colores frescos, garantizan que sea un placer llevarlos puestos. El resultado: Máximo confort y seguridad para el trabajo diario.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 trend
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): azul/negro
  • Nivel de protección: S3
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 46
  • Cierre: Cordones
  • Marca: uvex
  • Puntera: Punta de acero
  • Plantilla: plantilla uvex 2 trend climate comfort
  • Material de cubierta: Cuero
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 trend
  • Anchura: 12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados