Caixa de ferramentas em plástico LT-BOXX®, Tipo: 170

N.º do artigo: 693345 170
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 088 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da mala: empilhável
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 442 mm
Dimensões exteriores, largura 362 mm
Dimensões exteriores, altura 185 mm
Dimensões interiores, comprimento 378 mm
Dimensões interiores, largura 311 mm
Dimensões interiores, altura 164 mm
Propriedades da mala empilhável
Peso 2,26 kg
embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693345 170
EAN/GTIN 4045294514976
Número do fabricante 6000003511
Fabricante/responsável BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Descrição

Versão:

Caixa de ferramentas de plástico aberta LT-BOXX® com uma ampla pega de transporte giratória para facilitar o carregamento e a remoção. Compatível com a caixa de sistema de plástico L-BOXX® n.º 693330. Capacidade de carga até 25 kg.