Mala de ferramentas de serviço ALL.IN.ONE, móvel, com 4 gavetas com separadores de gavetas

N.º do artigo: 693155
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: PP
  • Capacidade de carga da mala: 50
  • Propriedades da mala: qualificado para voo; resistente a impactos

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material PP
Capacidade de carga da mala 50 kg
Propriedades da mala qualificado para voo; resistente a impactos
Dimensões exteriores, comprimento 581 mm
Dimensões exteriores, largura 381 mm
Dimensões exteriores, altura 455 mm
Peso 13,2 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693155
EAN/GTIN 8024482178752
Número do fabricante AI1.KT01
Fabricante/responsável GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descrição

Versão:

Caixa de ferramentas robusta em polipropileno com unidade de deslocação (4 rolos robustos e extensão telescópica) e 2 pegas laterais. A tampa e a aba frontal são amovíveis. Com fechadura central através de fechadura de cilindro e cada aba com fechadura separada através de cadeado. Compartimento da tampa com prateleira removível, compartimento frontal com 4 gavetas com batente de puxar. As caixas de ferramentas podem ser empilhadas com segurança através de um mecanismo de engate na parte inferior e na tampa.
Equipamento interior
: 1 prateleira removível
1 gaveta 30 mm com grelha de espuma, gaveta n.º 693179
1 60 mm com divisória ajustável (23 compartimentos para peças pequenas)
1 gaveta 60 mm com grelha de espuma, gaveta n.º 693184 1 95 mm com
5 pequenos recipientes de várias dimensões.

Acessórios especiais:

Jogo de rolos com 4 rodas (rotação a 360°) n.º 693160. Painel de ferramentas para montagem na tampa superior n.º 693170 / 693175 (apenas 1 painel pode ser montado).

Nota:

É possível carregar individualmente com várias gavetas. Podem ser criadas incrustações precisas de espuma dura com o configurador eForm. Fechadura de substituição com 2 chaves sob o n.º 693161 e gavetas individuais de substituição sob o n.º 693177693189 disponíveis.