{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | PP | |
| Capacidade de carga da mala | 50 kg | |
| Propriedades da mala | qualificado para voo; resistente a impactos | |
| Dimensões exteriores, comprimento | 581 mm | |
| Dimensões exteriores, largura | 381 mm | |
| Dimensões exteriores, altura | 455 mm | |
| Peso | 13,2 kg | |
| Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
| Número do artigo | 693150 | |
| EAN/GTIN | 8024482179032 | |
| Número do fabricante | AI1.KT02 | |
| Fabricante/responsável | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |