Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mala de ferramentas de serviço com tabuleiro de base e placas de ferramentas, Tipo: XL

N.º do artigo: 693020 XL

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material: ABS
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos; Suporte de aperto
  • Capacidade de carga da mala: 35
  • Propriedades da mala: qualificado para voo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material ABS
Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos; Suporte de aperto
Capacidade de carga da mala 35 kg
Propriedades da mala qualificado para voo
Dimensões interiores, comprimento 470 mm
Dimensões interiores, largura 350 mm
Dimensões interiores, altura 200 mm
Peso 6,5 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 693020 XL
Número do fabricante 146340 PREMIUM XL-68/2F
Fabricante/responsável raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrição

Versão:

As capas em ABS são resistentes a impactos, resistentes a quebras e, por isso, são adequadas para voar. Estrutura em alumínio fundido com revestimento em pó com suportes em alumínio 3D, fechaduras integradas do cilindro de inclinação e molas de pressão a gás para bloqueio da tampa da bagageira.
Equipamento interior
: 1 tabuleiro de base com 5 recipientes de peças pequenas incluindo a placa de ferramentas com suportes de fixação de ferramentas como tampa (n.º 693083), 1 placa de ferramentas com 45 abas elásticas na frente e atrás (n.º 693087), 1 placa de ferramentas com 23 abas elásticas e 1 compartimento de fixação na frente e atrás (n.º 693089).

Nota:

Fechadura TSA auto-montagem disponível a pedido.