{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | PC | |
| Tipo de acondicionamento da ferramenta | bolsas porta-objetos; Suporte de aperto | |
| Capacidade de carga da mala | 35 kg | |
| Propriedades da mala | qualificado para voo | |
| Dimensões interiores, comprimento | 435 mm | |
| Dimensões interiores, largura | 275 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 185 mm | |
| Peso | 4,7 kg |
| Número do artigo | 692838 | |
| EAN/GTIN | 4045197806246 | |
| Número do fabricante | 692838 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |