Mala de ferramentas de assistência de X-ABS móvel com pinças

N.º do artigo: 692705
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: X-ABS
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: Suporte de aperto
  • Capacidade de carga da mala: 30
  • Propriedades da mala: qualificado para voo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material X-ABS
Tipo de acondicionamento da ferramenta Suporte de aperto
Capacidade de carga da mala 30 kg
Propriedades da mala qualificado para voo
Dimensões interiores, comprimento 460 mm
Dimensões interiores, largura 360 mm
Dimensões interiores, altura 190 mm
Peso 6,6 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 692705
EAN/GTIN 4045197375247
Número do fabricante 692705
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

A X-ABS é extremamente resistente a impactos, a fraturas e, como tal, é perfeita para voos. A estrutura da superfície é resistente a riscos, antiderrapante (efeito de borracha) e proteção especial sem danificar a superfície. Estrutura em alumínio duplo anodizado com fechaduras integradas do cilindro de inclinação e dobradiças de fixação reforçadas com fibra de vidro para bloqueio da tampa da bagageira.
Equipamento interior com suportes de fixação:
1 escudo inferior subdivisível incluindo a placa de ferramentas com
1 suportes de ferramentas como tampa (semelhante ao número 692750).
1 painel de ferramentas com 2 suportes de ferramentas (n.º 692720).
1 painel para ficheiros fixos na capa.

Vantagem:

Ideal para os técnicos de assistência ao cliente e assistência graças ao material de revestimento resistente à superfície e alta estabilidade a baixo peso.