Mala de ferramentas “BIG Basic Move”, Tipo: 1

N.º do artigo: 692613 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
150 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: ABS
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos
  • Capacidade de carga da mala: 20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante BIG Basic Move
Material ABS
Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos
Capacidade de carga da mala 20 kg
Dimensões interiores, comprimento 480 mm
Dimensões interiores, largura 350 mm
Dimensões interiores, altura 200 mm
Peso 6,8 kg
móvel sim
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 692613 1
EAN/GTIN 4003773057512
Número do fabricante 00 21 06 LE
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Versão durável de material ABS preto com moldura de alumínio e dobradiças de metal. O estojo vem com uma pega de transporte robusta e ergonómica. Para identificação individual, são fornecidos 2 autocolantes para o campo de rotulagem. As placas de ferramentas são feitas de placas de câmara oca de PP repelentes de sujidade.
Com 2 fechaduras de inclinação de metal integradas e 1 fechadura de código de três dígitos.
Com uma pega telescópica embutida no chão e duas rodas de skater externas fáceis de utilizar para um transporte confortável.
Equipamento interior:
Um total de 54 opções de encaixe:
1 tabuleiro base (fixo por botão) com 4 divisores longitudinais (2× curto e 2× longo).
1 painel de ferramentas com 13 compartimentos de encaixe e 1 compartimento plano para cobrir o tabuleiro base.
1 painel de ferramentas com um total de 21 ranhuras à frente e atrás.
1 painel de ferramentas com 10 compartimentos de encaixe e 1 presilha elástica à frente e 1 compartimento de fixação com 7 presilhas elásticas na parte de trás.